| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-42895381 Herst.-Nr.: S26391-F1194-L171 EAN/GTIN: 4059595456903 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 14 Zoll | | Etui-Typ | Messengerhülle | | Material | Polyester | | Produkthauptfarbe | Schwarz, Grau | | Markenkompatibilität | Fujitsu | | Anzahl von Fächern | 1 | | Verschlussart | Reißverschluss | Gewicht und Abmessungen | Breite | 365 mm | | Tiefe | 70 mm | | Höhe | 305 mm | | Gewicht | 570 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, laptoptasche 14 zoll schwarz, schulter tasche, schultertasche schwarz, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle |
| | |
| |