Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota N25598N Notebooktasche 43,4 cm (17.1 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dicota N25598N Notebooktasche 43,4 cm (17.1 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
Dicota N25598N Notebooktasche 43,4 cm (17.1 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
Dicota N25598N Notebooktasche 43,4 cm (17.1 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
Dicota N25598N Notebooktasche 43,4 cm (17.1 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
Dicota N25598N Notebooktasche 43,4 cm (17.1 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
Dicota N25598N Notebooktasche 43,4 cm (17.1 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4234779
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     N25598N
EAN/GTIN:
     4019863255980
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Das ComfortCase ist Ihr perfekter Begleiter für unterwegs. Das mobile Büro bietet neben viel Stauraum für Dokumente, Ordner, etc. auch genügend Platz für Notebooks bis zu 17,1" Größe. Das gepolsterte Notebookfach garantiert einen sicheren Transport des Notebooks. Während man im zweigeteilten Dokumentenfach problemlos Unterlagen oder Dokumente verstauen kann, bietet das ComfortCase darüber hinaus noch zusätzlichen Platz für den Transport von zwei nebeneinander aufgestellten DIN A4-Ordnern. Am Kofferdeckel und an der Innenwand des Koffers, sind Halterungen für Stifte, Textmarker und Visitenkarten vorgesehen. Eine Netztasche mit Reißverschluss bietet weiteren Stauraum für sonstiges Zubehör. Auch der Transport von CDs kann problemlos in einer extra dafür vorgesehenen Tasche getätigt werden. Die seitlichen Taschen bieten neben der innen liegenden Halterung für ein Handy zusätzlichen Stauraum für weiteres Zubehör. Der gepolsterte Tragegriff sorgt für ei-nen komfortablen Transport. Die hochwertigen abschließbaren Kofferverschlüsse, sowie der Material-Mix aus Koskin und Nylon, sorgen für den optischen edlen Look. Das integrierte Trolley-System sorgt für einen besonders bequemen Transport Ihres Mobilen Büros.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17.1 Zoll
Etui-Typ
Trolley-Koffer
Material
Nylon
Produkthauptfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
440 x 470 x 310 mm
Minimum Bildschirmgröße
15.4 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5800 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
410 x 340 x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-koffer 17 zoll, computerkoffer, laptopkoffer dicota, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,02*
€ 249,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,27*
€ 245,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,17*
€ 232,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,62*
€ 223,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,87*
€ 202,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.