| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-41738712 Herst.-Nr.: 2011543 EAN/GTIN: 4260182240564 |
| |
|
| | |
| Modulare Steckdosenleiste TÜV geprüft Modular. Individuell. Einzigartig.
Die Steckdosenleiste MEDX ZPA bietet die maßgeschneiderte Lösung für Ihre Systeme. Eine Steckdosenleiste, die sich in punkto Auslastung und Platz ideal an die Gegebenheiten anpasst. Je nach Wunsch liefern wir Ihnen die Baaske Steckdosenleiste MEDX ZPA mit einem bis maximal acht Steckdoseneinsätzen. Die einzigartige Bauweise ermöglicht eine individuelle Anfertigung, ohne das auf wichtige Features verzichtet wird. Jedes Modul verfügt über einen zusätzlichen Potentialausgleich (ZPA) und je zwei G-Schmelzeinsätze. Ein weiteres Plus an Sicherheit bietet der zusätzliche Potentialausgleich (ZPA) am Gehäuse, sodass die Steckdosenleiste gleichzeitig als lokaler ZPA Verteiler genutzt werden kann.
- TÜV geprüfte, medizinische Steckdosenleiste Made in Germany - VDE Steckdoseneinsätze mit VDE Prüfzeichen - jeder Steckdoseneinsatz ist doppelt abgesichert - 2,5 mm² starke Zuleitung mit Knickschutz am Gehäuse - Abzugssicherung gegen unbeabsichtigte Veränderung des elektrischen Systems - Befestigung an Normschienen oder Infusionsständern möglich Weitere Informationen: Energie | Maximale Eingangsleistung | 3600 W | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 8 AC-Ausgänge | Farbe | Kabelfarbe | Weiß | Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Unterstützte Positionierung | Drinnen | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Gehäusematerial | Aluminium | | Produktfarbe | Grau | Technische Details | Stecker | DIN 42801 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |