| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-41704545 Herst.-Nr.: 00182501 EAN/GTIN: 4047443369130 |
| |
|
| | |
| Notebook-Feeling am Tablet gibt es mit dieser OTG-USB-Tastatur. Die erlöst nicht nur vom lästigen Tippen an der Touchscreen-Tastatur, sondern bringt gleich noch eine Tasche zum Schutz mit, die gleichzeitig der Stand für besonders komfortables Arbeiten ist. Weitere Informationen: Leistungen | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Produktfarbe | Schwarz | | Abdeckung | Ja | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Kabellänge | 0.45 m | Gewicht und Abmessungen | Breite | 285 mm | | Tiefe | 35 mm | | Höhe | 190 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Verkabelt | | Geräteschnittstelle | Mikro-USB | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | Mikro-USB | | Benutzerhandbuch | Ja | Energie | Energiequelle | USB | | Operatierender Strom | 0.12 A | Tastatur | Tastaturaufbau | QWERTZ | | Tastatur - Tastenanzahl | 82 | | Multimedia-Tasten | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, Keyboard, Tastatur, Keyboard Folio, Tastatur Folio, Tastatur und Foliohülle, Hülle mit Tastatur, Schutzhülle mit Tastatur, Tablethülle mit Tastatur, Tastaturhülle, keyboard folio |
| | |
| |