Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs Adventure Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Hobbs Adventure Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Silber
Russell Hobbs Adventure Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-41699540
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     23912-70
EAN/GTIN:
     4008496970865
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher russell hobbs
Die Adventure Frühstücksserie kombiniert zeitloses Design in gebürstetem Edelstahl mit Akzenten aus Kunststoff sowie einer technisch hochwertigen Ausstattung.
Der 2.400 Watt starke Wasserkocher aus der Adventure-Serie verfügt über alle wichtigen Ausstattungsmerkmale, wie ein verdecktes Heizelement, eine Schnellkochfunktion, die eine Tasse Wasser in nur 50 Sekunden kocht und eine Perfect-Pour-Ausgusstülle für ein tropfenfreies Ausgießen.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2400 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Anzeigelicht
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Trockengehschutz
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.