Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SBI-6419P-C3N Server-Barebone Intel C622 LGA 3647 (Socket P) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SBI-6419P-C3N Server-Barebone Intel C622 LGA 3647 (Socket P) Schwarz, Grau
Supermicro SBI-6419P-C3N Server-Barebone Intel C622 LGA 3647 (Socket P) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-41629492
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SBI-6419P-C3N
EAN/GTIN:
     672042305711
Suchbegriffe:
Barebone Server
Blade Server
Bladeserver
Server
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
EEPROM
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
3.0
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
3
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
Speicher
Zahl der DIMM Slots
12
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
384 GB
Maximaler RDIMM Speicher
384 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
2400,2666 MHz
ECC
Ja
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel C622
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4760 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
LED-Anzeigen
Aktivität, Störung, Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 889,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 991,14*
€ 1.179,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 989,04*
€ 1.176,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 966,12*
€ 1.149,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,72*
€ 1.119,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,96*
€ 1.059,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.