Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica GSP 14746-1 W Spülmaschine Freistehend 9 Maßgedecke E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica GSP 14746-1 W Spülmaschine Freistehend 9 Maßgedecke E
Amica GSP 14746-1 W Spülmaschine Freistehend 9 Maßgedecke E
Amica GSP 14746-1 W Spülmaschine Freistehend 9 Maßgedecke E
Amica GSP 14746-1 W Spülmaschine Freistehend 9 Maßgedecke E
Amica GSP 14746-1 W Spülmaschine Freistehend 9 Maßgedecke E
Amica GSP 14746-1 W Spülmaschine Freistehend 9 Maßgedecke E
Amica GSP 14746-1 W Spülmaschine Freistehend 9 Maßgedecke E
Amica GSP 14746-1 W Spülmaschine Freistehend 9 Maßgedecke E
Amica GSP 14746-1 W Spülmaschine Freistehend 9 Maßgedecke E
Amica GSP 14746-1 W Spülmaschine Freistehend 9 Maßgedecke E
Amica GSP 14746-1 W Spülmaschine Freistehend 9 Maßgedecke E
Amica GSP 14746-1 W Spülmaschine Freistehend 9 Maßgedecke E
Amica GSP 14746-1 W Spülmaschine Freistehend 9 Maßgedecke E
Amica GSP 14746-1 W Spülmaschine Freistehend 9 Maßgedecke E
Artikel-Nr.:
     CIDE0-41182311
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     GSP 14746-1 W
EAN/GTIN:
     4040729147460
Suchbegriffe:
Geschirr-Spüler
Geschirr-Spülmaschine
Geschirrspüler
Geschirrspülmaschine
  • unterbaufähig.
    - Weiß.
    - 9 Maßgedecke.
    - 4 Programme.
    - 3 Spültemperaturen.
    - Halbbeladung.
    - Klarspüler-, Salzmangelanzeige.
    - Besteckkorb, verschiebbar.
    - verstellbare Tassenablage.
    - Unterkorb mit faltbaren Gittern.
    - Innenbehälter aus Edelstahl.

    Technische Daten
    - Referenzprogramm: Eco, 160 Min.
    - Wasseranschluss max.: 60 °C.
    - Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0.45 W.
    - Leistungsaufnahme im Stand-by: 0.49 W.
    - Gerätemaß (HxBxT): 850 x 450 x 590 mm.
    - von vorne verstellbare Hinterfüße.
    - Anschlusswert: 1,93 kW.
    - Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz.
    - Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm.
    - Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150,0/175,0 cm.
    - Gewicht: 34,0 kg.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Wasserverbrauch pro Zyklus
9 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
70 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
0.704 kWh
Stromverbrauch (aus)
0.45 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
590 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
34000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
485 mm
Verpackungstiefe
620 mm
Verpackungshöhe
885 mm
Paketgewicht
38000 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
9 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
4
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
49 dB
Geschirrspülprogramme
Öko, Intensiv, Schnell
Temperatur (max)
60 °C
Zykluszeit
160 min
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
Halbe Beladung
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktgröße
Single (45 cm breit)
Türfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.5 m
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.5 m
Schlauchlänge Wasserablauf
1.75 m
Verstellbare Körbe
Tiefer
Art des Besteckeinsatzes
Korb
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Anzeige bei geringem Füllstand an Salz
Ja
Anzeige für fehlenden Klarspüler
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,85*
€ 362,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,59*
€ 361,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,62*
€ 349,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,62*
€ 332,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,87*
€ 290,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.