| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-41176589 Herst.-Nr.: 300033 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Malinos Aquarellzauber bietet geübten, kleinen Künstlern die Möglichkeit, ihre Zeichnungen in Aquarellkunstwerke zu verwandeln. Ganz einfach mit den 12 verschiedenen Farben malen und mit einem angefeuchteten Pinsel über die Tinte auf dem Papier wischen. Und wie von Zauberhand wird aus einer Fasermalerzeichnung ein wunderschönes Aquarell.
Die brillianten Farben auf Wasserbasis können mit Seife und Wasser von der Haut entfernt werden. Grundsätzlich bei normalem Waschgang und bei 40° aus allen Textilien auswaschbar. Weitere Informationen: Merkmale | Schreibfarben | Mehrfarbig | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Anzahl der Farben | 12 Farben | | Waschbar | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, highlighter grau, highlighter, aquarellfarbstifte 24 farben |
| | |
| |