Gewicht und Abmessungen | Breite | 259 mm |
| Tiefe | 467 mm |
| Höhe | 372 mm |
Energie | Leistung | 1450 W |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 387 mm |
| Verpackungstiefe | 419 mm |
| Verpackungshöhe | 592 mm |
| Paketgewicht | 13451 g |
Leistungen | Geräteplatzierung | Arbeitsplatte |
| Produkttyp | Espressomaschine |
| Fassungsvermögen Wassertank | 1.8 l |
| Kaffee-Einfüllart | Gemahlener Kaffee |
| Kaffeezubereitungstyp | Vollautomatisch |
| Behälter für gebrühten Kaffee | Tasse |
| Kapazität (in Tassen) | 12 Tassen |
| Einstellbare Stärke des Kaffees | Ja |
| Maximaler Betriebsdruck | 15 bar |
| Anzahl der Mahlwerke | 2 Stück(e) |
| Art des Mahlwerks | Keramik-Mahlwerk |
| Anpassbare Mahloptionen | Ja |
| Anzahl der Mahloptionen | 3 |
| Fassungsvermögen Kaffeebohnen | 270 g |
| Kaffeebohnenbehälter 2 Fassungsvermögen | 135 g |
| Kapazität des Behälters für gemahlenen Kaffee | 1 Tassen |
| Anzahl der Kaffeestärkeneinstellungen | 5 |
| Integrierter Milchaufschäumer | Ja |
| Milchtank | Ja |
| Einstellbare Milchmenge | Ja |
| Art der Milchzugabe | Automatisch |
| Anzahl der Ausflüsse | 2 |
| Höhenverstellbarer Kaffeeausguss | Ja |
| Einstellbare Temperatur | Ja |
| Anzahl der Temperatureinstellungen | 3 |
| Dampfleitung | Ja |
| Tassenwärmer | Ja |
| Einstellbare Wassermenge | Ja |
| Programmierbar | Ja |
| Anti-Kalk-System | Ja |
| Calc-Clean-Funktion | Ja |
| Selbstreinigend | Ja |
| Ursprungsland | Deutschland |
Ergonomie | Produktfarbe | Schwarz |
| Steuerung | Berührung |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Typ | TFT |
| Smartphone Fernsteuerung | Ja |
Kochfunktionen und -programme | Multi-Getränke | Ja |
| Espressozubereitung | Ja |
| Zubereitung von Cappuccino | Ja |
| Kaffeezubereitung | Ja |
| Zubereitung von Caffè Americano | Ja |
| Zubereitung von Café Ristretto | Ja |
| Zubereitung von Caffè Latte | Ja |
| Zubereitung von Espresso Macchiato | Ja |
| Zubereitung von Latte Macchiato | Ja |
| Zubereitung von Caffè Lungo | Ja |
| Zubereitung von Café Crema | Ja |
| Zubereitung von heißer Milch | Ja |
Logistikdaten | Palette GTIN (EAN/UPC) | 4006508990337 |