Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86460 Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s SFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86460 Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s SFP+
DeLOCK 86460 Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s SFP+
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40949556
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86460
EAN/GTIN:
     4043619864607
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Mit diesem SFP+ Modul von Delock kann ein 10 Gigabit Switch mit einem freien SFP+ Port um einen RJ45-Anschluss erweitert werden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 65 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
SFP-Transceiver-Standard
TX
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Weitere Suchbegriffe: Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, adapter rj-45, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 86,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.