Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE Schreibgeräte Air


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE Schreibgeräte Air
ONLINE Schreibgeräte Air
ONLINE Schreibgeräte Air
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40792042
Hersteller:
     Online Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     10023
EAN/GTIN:
     4014421100238
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kalligrafiefüller
Kreatives Schreiben für Individualität und Persönlichkeit. Schreiben und Gestalten - ein hohes Kulturgut, das voll im DIY-Trend liegt und viel Spaß macht. Die Handschrift eines Menschen ist etwas absolut Einzigartiges und das bewusste Schreiben mit Feder und Tinte ein entspannendes, intensives Erlebnis. Das Set beinhaltet den ONLINE AIR Kalligrafie-Füllhalter, ausgestattet mit hochwertiger Kalligrafie-Feder in der Federstärke 1,4 mm, inklusive Konverter und 2 Tintengläser 15 ml (schwarz, braun) in der natürlichen Bamboo Box. Stück für Stück geprüfte Qualität – Made in Germany. Ein individuelles Geschenk für jeden Schreibbegeisterten – oder für sich selbst!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
222 g
Lieferumfang
Anzahl der Stiftspitzen
1
Anzahl der Stiftspitzenhalter
1
Gewicht und Abmessungen
Volumen Tinte
15 ml
Merkmale
Stifttyp
Füllfederhalter
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Braun
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Spitze Weite
1.4 mm
Strichstärken
1.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.