Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro-Voice ELX200-10P Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Kabelgebunden 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Electro-Voice ELX200-10P Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Kabelgebunden 1200 W
Electro-Voice ELX200-10P Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Kabelgebunden 1200 W
Electro-Voice ELX200-10P Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Kabelgebunden 1200 W
Electro-Voice ELX200-10P Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Kabelgebunden 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40791533
Hersteller:
     Electro-Voice
Herst.-Nr.:
     ELX200-10P
EAN/GTIN:
     8717332781645
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Transducermaterial
Titan
Audio
RMS-Leistung
1200 W
Frequenzbereich
53 - 20000 Hz
Übergangsfrequenzen
1800 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
318 mm
Höhe
531 mm
Gewicht
13500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Audio-RCA-Eingänge
1
XLR-Eingang
Ja
Stromeingang
Ja
Lautsprecher
Lautsprechertyp
Voller Bereich
Lautsprecherplatzierung
Flur, Standmontierbar
Anzahl des Antriebs
2
Woofer
Ja
Tieftönerdurchmesser (imperial)
10 "
Verpackungsdaten
Paketgewicht
15600 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
1.8 A
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Bühne
Fernbedienung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, disco lautsprecher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 640,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,40*
€ 975,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,90*
€ 951,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 715,39*
€ 851,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,43*
€ 825,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,37*
€ 796,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,96*
€ 762,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.