Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Malaga Vario Messengerhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cullmann Malaga Vario Messengerhülle Schwarz
Cullmann Malaga Vario Messengerhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40770407
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     90300
EAN/GTIN:
     4007134019508
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Die MALAGA Vario 100, 200 und 400 sind Teil der neuen CULLMANN MALAGA Taschenserie, in der insgesamt 14 Modelle zur Auswahl stehen. Die Vario Taschen sind dabei je nach Größe die richtige Wahl für Systemkameras, DSLR, Camcorder oder Actioncam. Das Design präsentiert sich im klassischen Look, der durch verschiedene Farbvarianten belebt wird. Die Vario-Modelle sind in Schwarz, Braun und Rot erhältlich.

Die MALAGA Vario-Taschen sind aus 450D Rip-Stop Polyester mit PU-Beschichtung gefertigt. Damit ist die Kamera gut gegen Regen geschützt. Dem gleichen Zweck dient der wasserabweisende Doppelreißverschluss für das Hauptfach. Der Taschenboden ist zum Schutz gegen Abrieb und Schmutz mit Kunststoff beschichtet.

Zahlreiche Aufbewahrungsmöglichkeiten zeichnen die MALAGA Vario Taschen aus. Das gilt für innen und außen. Im Inneren befinden sich verstellbare Einteiler, mit denen sich die jeweilige Tasche auf die individuelle Ausstattung des Fotografen anpassen lässt. Die Fronttasche hat einen Reißverschluss und eine Dehnfalte, die für ausreichend Platz sorgen. An der Deckelinnenseite sind zwei Netztaschen angebracht, im Hauptinnenfach eine weitere Netztasche. Sie machen den Stauraum komplett, bieten Platz für viele Kleinteile und schaffen Ordnung. Seitlich sind zwei weitere Taschen in Stofffarbe aufgesetzt. Die MALAGA Vario Taschen können entweder mit dem gepolsterten Griff, dem bequemen Schultergurt oder mit der Gürtelschlaufe getragen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
258 g
Merkmale
Etui-Typ
Messengerhülle
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Markenkompatibilität
Jede Marke
Seitentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
3
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Feuchtigkeitsbeständig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.