Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integral 240GB P Series 5 SATA III 2.5” SSD 2.5" Serial ATA III TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integral 240GB P Series 5 SATA III 2.5” SSD 2.5" Serial ATA III TLC
Integral 240GB P Series 5 SATA III 2.5” SSD 2.5" Serial ATA III TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40762078
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     INSSD240GS625P5
EAN/GTIN:
     5055288436633
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
40 - 90 %
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
107 mm
Verpackungstiefe
13 mm
Verpackungshöhe
133 mm
Paketgewicht
64 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
240 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
TLC
Komponente für
PC/Laptop
NAND Blitz-Typ
TLC (Triple Level Cell)
Lesegeschwindigkeit
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
540 MB/s
Controller Typ
Phison PS5007-E7
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Zertifizierung
CE, FCC
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.8 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
50 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.