Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko FSM57100GW Küchenherd Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko FSM57100GW Küchenherd Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz, Weiß
Beko FSM57100GW Küchenherd Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40689182
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     FSM57100GW
EAN/GTIN:
     8690842117770
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
elektroherde standgeräte
elektro herd
FSM57100GW: Freistehender Herd (Multifunktionsofen, 50 cm)

Leichte Handhabung verspricht der nur 50 cm breite Elektro-Standherd FSM57100GW. Die Schublade im Sockel, die spezielle, pflegeleichte Emaillierung oder die abnehmbare Backofentür sind nur eine Auswahl der Highlights.

Einfache Reinigung mit Dampf

Vergessen Sie das Schrubben und Abkratzen von Fett und angebrannten Speisen aus dem Backofen. Mit der SteamShine Reinigung erledigt Ihr Backofen die harte Arbeit für Sie. Gießen Sie einfach ein wenig Wasser in die Schale, der Rest geht dann wie von Zauberhand. Mit SteamShine werden Fett- und Lebensmittelrückstände im Backofen aufgeweicht, sodass Sie sie nur noch abwischen müssen.

Gute Beleuchtung im Inneren des Geräts

Sie möchten wissen, wie der Kochvorgang verläuft, aber nicht durch Öffnen der Tür Wärme verlieren? Dank der Halogenbeleuchtung können Sie den gesamten Innenraum des Backofens gut sehen. So haben Sie Ihre kulinarischen Kreationen selbst dann im Blick, wenn die Tür zu ist.
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7800 W
AC Eingangsspannung
220-415 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
25 A
Kochfeld
Kochfeldtyp
Keramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Typ Kochzone 1
Medium
Leistung Kochzone 1
1200 W
Durchmesser Kochzone 1
140 mm
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Typ Kochzone 2
Groß
Leistung Kochzone 2
1700 W
Durchmesser Kochzone 2
180 mm
Position Kochzone 3
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Typ Kochzone 3
Medium
Leistung Kochzone 3
1200 W
Durchmesser Kochzone 3
140 mm
Position Kochzone 4
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Typ Kochzone 4
Groß
Leistung Kochzone 4
1700 W
Durchmesser Kochzone 4
180 mm
Backofen
Ofengröße
Medium
Anzahl der Öfen
1
Stromquelle Ofen
Elektro
Netto-Ofenvolumen
55 l
Grill
Ja
Abtaufunktion
Ja
Ofenposition
Boden
Bruttorauminhalt Ofen
55 l
Ofenleistung
1600 W
Türmaterial Backofen
Glas
Nutzbare Regalgröße (B x T)
500 x 600 mm
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl der Funktionen
7
Oberhitze
Ja
Bodenheizung
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Selbstreinigend
Ja
Reinigungsart
Dampf
Einfach zu reinigen (Ofen)
Ja
Ergonomie
Ofen-Timer
Ja
Ofen-Timer-Typ
Mechanisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
42200 g
Lieferumfang
Grillplatte
Ja
Backblech
Ja
Design
Produkttyp
Freistehender Herd
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Steuerung
Drehregler
Handgrifffarbe
Weiß
Steuerungsposition
Vorderseite
Staufach
Ja
Position Aufbewahrungsfach
Boden
Stauraumtürmaterial
Metall
Typ Lagerfach
Schublade
Weitere Suchbegriffe: beko elektroherd
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,99*
€ 456,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,48*
€ 453,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,09*
€ 438,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,39*
€ 422,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,83*
€ 384,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.