Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 042038 Laptoptasche 35,6 cm (14") Schutzhülle Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 042038 Laptoptasche 35,6 cm (14") Schutzhülle Braun
Mobilis 042038 Laptoptasche 35,6 cm (14") Schutzhülle Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40679241
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     042038
EAN/GTIN:
     3700992508696
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
laptop schutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Kunstleder
Produkthauptfarbe
Braun
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material innen
Mit weichen Seiten
Kompatibilität
12.5-14''
Schutzfunktion
Kratzresistent
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
216 g
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.