Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA 66066255 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA 66066255 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
PEDEA 66066255 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
PEDEA 66066255 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
PEDEA 66066255 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
PEDEA 66066255 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
PEDEA 66066255 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
PEDEA 66066255 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
PEDEA 66066255 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40334898
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     66066255
EAN/GTIN:
     4048466931663
Suchbegriffe:
Notebookkoffer-Trolley
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
PEDEA Business Notebook-Trolley Laptop-Rollkoffer "Premium-Air" mit Notebookfach 15,6-17,3 Zoll (39,8 - 43,9 cm) und Garderobe, schwarz
Der hochwertige Trolley von PEDEA ist ein wertvoller Begleiter auf Ihren Reisen. Gefertigt aus hochwertigen Materialien wird er zu jeder Zeit Ihren Anforderungen gerecht. Mit dem Teleskopauszug lässt sich der Trolley auf eine bequeme Zughöhe einstellen und kinderleicht - vor allem aber rückenschonend - bewegen. Ein Fach für Übernachtungsgarderobe bietet genug Platz für einen Kurztrip. Das Hauptfach ist gepolstert und für Notebooks (15-17 Zoll) und Tablets (10,1 Zoll) geeignet. Das Frontfach bietet Platz für Ihre A4 Dokumente als auch ihr komplettes Zubehör, wie Ladekabel, Netzteil, Ersatzakku, Smartphone und anderen Bürobedarf.

Wertvoller Begleiter auf Reisen
Gefertigt aus hochwertigen Materialien wird dieser Trolley zu jeder Zeit Ihren Anforderungen gerecht. Mit dem Teleskopauszug lässt sich der Trolley auf eine bequeme Zughöhe einstellen und kinderleicht - vor allem aber rückenschonend - bewegen. Zur Befestigung des Trolleys an einem Reisekoffer befindet sich auf der Rückseite eine Befestigungsschlaufe.

Außenmaß: 44 x 22 x 35 cm (L x B x H) inkl. 2 cm hohe Laufrollen

Ideal für kurze Reisen
Ein Fach für Übernachtungsgarderobe bietet genug Platz für einen Kurztrip. Das Hauptfach für Notebooks ist gepolstert und bis 17,3 Zoll (43,9cm) geeignet. Das Aktenfach bietet Platz für Ihre A4 Dokumente oder kleinere Ordner. Sie müssen Geldbörse oder Flugticket schnell griffbereit haben? Kein Problem! Auf der Vorderseite des Trolleys befindet sich ein kleines Reißverschlussfach, welches Ihnen den nötigen Platz verschafft.

Garderobenfach: 43 x 10 x 31,5 cm (L x B x H)
Notebookfach: 40 x 4 x 29 cm (L x B x H)
Tabletfach: 27,5 x 1 x 20 cm (L x B x H)
Aktenfach: 43 x 7 x 31,5 cm (L x B x H)

Fach für Tablet und Zubehör
An der Vorderseite des Trolleys befinden sich zwei Reißverschlussfächer in welchen Sie Utensilien wie z.B. Visitenkarten, Stifte, Ladekabel und Netzteil unterbringen können. Ein Extrafach für Tablets lässt Sie problemlos Geräte bis 10,1 Zoll (25,6 cm) verstauen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17.3 "
Etui-Typ
Trolley-Koffer
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tablet-Fach
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Sonstige Funktionen
Minimum Bildschirmgröße
15.6 "
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, pedea rollkoffer, notebookkoffer trolley, trolley schwarz, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
66066260
ab € 63,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.