Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher NT 40/1 Tact Te L 40 l Trocken&Nass 1380 W Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher NT 40/1 Tact Te L 40 l Trocken&Nass 1380 W Beutellos
Kärcher NT 40/1 Tact Te L 40 l Trocken&Nass 1380 W Beutellos
Kärcher NT 40/1 Tact Te L 40 l Trocken&Nass 1380 W Beutellos
Kärcher NT 40/1 Tact Te L 40 l Trocken&Nass 1380 W Beutellos
Kärcher NT 40/1 Tact Te L 40 l Trocken&Nass 1380 W Beutellos
Kärcher NT 40/1 Tact Te L 40 l Trocken&Nass 1380 W Beutellos
Kärcher NT 40/1 Tact Te L 40 l Trocken&Nass 1380 W Beutellos
Kärcher NT 40/1 Tact Te L 40 l Trocken&Nass 1380 W Beutellos
Kärcher NT 40/1 Tact Te L 40 l Trocken&Nass 1380 W Beutellos
Kärcher NT 40/1 Tact Te L 40 l Trocken&Nass 1380 W Beutellos
Kärcher NT 40/1 Tact Te L 40 l Trocken&Nass 1380 W Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40330627
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.148-311.0
EAN/GTIN:
     4054278061344
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Unser Nass-/Trockensauger NT 40/1 Tact Te ist das ideale Gerät für alle, denen ein großes Behältervolumen genauso wichtig ist wie ein hohes Maß an Mobilität. Sein robuster, 40 Liter großer Tank, der von fein bis grob problemlos alle Arten von Staub und Schmutz sowie Flüssigkeiten aufnimmt, verfügt zusätzlich über einen Bumper und langlebige Metalllenkrollen. Lange, unterbrechungsfreie Arbeitsintervalle sind damit jederzeit möglich. Dafür sorgen nicht zuletzt auch das ausgezeichnete Filterabreinigungssystem Tact und der gegen Feuchtigkeit unempfindliche PES-Flachfaltenfilter. Eine komfortable Bedienung garantieren der neue zentrale Drehschalter zur Auswahl der Saugprogramme, eine stufenlose Regelung der Drehzahl sowie die integrierte Gerätesteckdose. Die kompakten Maße des Geräts erleichtern das Handling und den Transport, ein ergonomischer Schubbügel, der schnell montiert oder demontiert werden kann, ist darüber hinaus optional erhältlich. Egal ob in der Produktionshalle, in der Werkstatt oder auf der Baustelle: Alle Anwender profitieren von der umfangreichen und neu entwickelten Zubehörausstattung, die direkt am und im Gerät selbst verstaut oder befestigt werden kann.

Saugschlauchanschluss im Gerätekopf
Der Saugstutzen im Gerätekopf ermöglicht ein größeres nutzbares Behältervolumen. Leichte Entleerung des Behälters durch die Verbindung von Schlauch und Gerätekopf.

Kofferablage und Fixiermöglichkeiten
Auf dem flachen Gerätekopf können Werkzeugboxen dank gummierter Flächen verrutschsicher abgestellt werden. Verzurrösen ermöglichen das sichere Fixieren mit handelsüblichen Verzurrbändern.

Optionaler Schubbügel
Zum bequemen Transport an den Einsatzort kann der optionale Schubbügel schnell und einfach montiert werden.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
1380 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Anzahl der Phasen
1
Ergonomie
Kabellänge
7.5 m
Automatische Kabelaufwicklung
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Standard-Weite
35 mm
Design
Reinigungsart
Trocken&Nass
Staubbehälter Typ
Beutellos
Staubkapazität
40 l
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Behältermaterial
Kunststoff
Anzahl Rohrteile
2
Rohrmaterial
Edelstahl
Schlauch-/Rohrlänge
0.55 mm
Schlauchlänge
4 m
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Anzahl der um 360° drehbaren Räder
2 Rad/Räder
Leistungen
Vorgesehene Verwendung
Professionell
Reinigen der Oberflächen
Harter Boden
Geräuschpegel
68 dB
Vakuum
27.3 kPa
Luftstrom
74 l/s
Lieferumfang
Fugendüse
Ja
Bodendüse Reinigungsbreite
360 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
655 mm
Gewicht
14400 g
Paketgewicht
19000 g
Weitere Suchbegriffe: ESD-Lagerbehaelter, Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, Filterbeutel für Staubsauger, Papierfilterbeutel, Papierfiltertüten, Papierstaubbeutel, Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, wassersauger kärcher 40l, beutellose bodenstaubsauger, beutellose bodenstaubsauger kärcher
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 473,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,22*
€ 667,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,83*
€ 655,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,84*
€ 611,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,00*
€ 591,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,71*
€ 563,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.637-352.0
ab € 172,63*
Zubehör
Kärcher
2.637-353.0
ab € 214,15*
Zubehör
Kärcher
2.637-595.0
ab € 117,74*
Zubehör
Kärcher
2.638-147.0
ab € 213,74*
Zubehör
Kärcher
2.860-114.0
ab € 68,96*
Zubehör
Kärcher
2.860-116.0
ab € 13,75*
Zubehör
Kärcher
2.860-117.0
ab € 10,82*
Zubehör
Kärcher
4.440-461.0
ab € 97,05*
Zubehör
Kärcher
4.440-626.0
ab € 28,85*
Zubehör
Kärcher
4.440-653.0
ab € 97,49*
Zubehör
Kärcher
5.031-904.0
ab € 7,14*
Zubehör
Kärcher
5.031-939.0
ab € 11,37*
Zubehör
Kärcher
5.032-427.0
ab € 15,23*
Zubehör
Kärcher
5.407-108.0
ab € 8,60*
Zubehör
Kärcher
5.453-050.0
ab € 11,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.