Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO9186G Raclette Grill 8 Person(en) 1300 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO9186G Raclette Grill 8 Person(en) 1300 W Schwarz
Domo DO9186G Raclette Grill 8 Person(en) 1300 W Schwarz
Domo DO9186G Raclette Grill 8 Person(en) 1300 W Schwarz
Domo DO9186G Raclette Grill 8 Person(en) 1300 W Schwarz
Domo DO9186G Raclette Grill 8 Person(en) 1300 W Schwarz
Domo DO9186G Raclette Grill 8 Person(en) 1300 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40265041
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO9186G
EAN/GTIN:
     5411397115928
Suchbegriffe:
Heißer Stein
Raclette
Raclette-Grill
Raclettegrill
Mit dem Steingrill-Raclette auf dem Tisch kann die Party starten. Das Gerät DO9186G von DOMO ist für 8 Personen geeignet. Der polierte Naturstein benötigt kein Öl und keine Butter. Das Fleisch, den Fisch oder das Gemüse können Sie dadurch gesünder braten. Die acht emaillierten Raclettepfannen sind mit einer Antihaftbeschichtung versehen und mit einem Holzspatel ausgestattet. Brauchen Sie eine Pause? Lassen Sie die Pfanne in der „Chill-Zone“ stehen. Auf dieser Platte bleibt Ihre Pfanne in Reichweite und brennt nicht an.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Pfannen
8 Stück(e)
Anzahl enthaltener Spatel
8
Energie
Leistung
1300 W
Technische Details
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Gehäusematerial
Stein
Regelbare Temperatur
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Anzeigelicht
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Rechteckig
Plattenmaterial
Stein
Weitere Suchbegriffe: heißer stein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.