Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 38061 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 38061 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 65 W Schwarz
AGI 38061 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40233453
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     38061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ-Ladekabel
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Bei diesem Artikel handelt es sich um ein hochwertiges KFZ Ladegerät. Es ist bestens als Ersatz- oder Zweitgerät geeignet und versorgt Ihr HEWLETT-PACKARD PROBOOK 470 G3 genauso wie Ihr herkömmliches Netzteil mit Strom und ermöglicht die zuverlässige Ladung des Akkus. Hinweis: Wenn wir nicht ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich hierbei um ein Originalprodukt handelt, liefern wir ein kompatibles Produkt. Das bedeutet, es handelt sich keinesfalls um ein Originalprodukt des Herstellers und wird demnach auch nicht von diesem hergestellt und empfohlen. Alle Marken- und Produktbezeichnungen gehören den jeweiligen Eigentümern und dienen nur zu Kompatibilitätsbeschreibung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Auto
Ausgangsleistung
65 W
Ausgangsspannung
19.5 V
Ausgangsstrom
3.33 A
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
PROBOOK 470 G3
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.