Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal 8523 Prep'Line elektr. Messer 8523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal 8523 Prep'Line elektr. Messer 8523
Tefal 8523 Prep'Line elektr. Messer 8523
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4017940
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     852331
EAN/GTIN:
     3045388523311
Suchbegriffe:
Elektrisches Küchenmesser
Elektro-Messer
Elektromesser
elektrisches küchenmesser tefal
Tefal Elektromesser
Mit dem elektrischen Messer von Tefal können Sie die verschiedensten Lebensmittel im Handumdrehen schneiden. Dank der praktischen Auswurftaste für die automatisch selbstschärfenden Klingen ist das Messer sicher in der Anwendung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
830 g
Energie
Leistung
100 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
77 mm
Verpackungstiefe
84 mm
Verpackungshöhe
314 mm
Paketgewicht
1092 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Eject Knopf
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrisches küchenmesser
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,68*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
FPMA-D960
€ 74,49*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D935D
€ 137,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.