Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 4000 series SMP4000 Schwarz, Grau, Metallisch, Perleffekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 4000 series SMP4000 Schwarz, Grau, Metallisch, Perleffekt
Philips 4000 series SMP4000 Schwarz, Grau, Metallisch, Perleffekt
Philips 4000 series SMP4000 Schwarz, Grau, Metallisch, Perleffekt
Philips 4000 series SMP4000 Schwarz, Grau, Metallisch, Perleffekt
Philips 4000 series SMP4000 Schwarz, Grau, Metallisch, Perleffekt
Philips 4000 series SMP4000 Schwarz, Grau, Metallisch, Perleffekt
Philips 4000 series SMP4000 Schwarz, Grau, Metallisch, Perleffekt
Philips 4000 series SMP4000 Schwarz, Grau, Metallisch, Perleffekt
Philips 4000 series SMP4000 Schwarz, Grau, Metallisch, Perleffekt
Philips 4000 series SMP4000 Schwarz, Grau, Metallisch, Perleffekt
Philips 4000 series SMP4000 Schwarz, Grau, Metallisch, Perleffekt
Philips 4000 series SMP4000 Schwarz, Grau, Metallisch, Perleffekt
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40105767
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     SMP4000/00
EAN/GTIN:
     9120056501915
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
Diktier-Mikrofon
Diktiermikrofon
Stationäres Diktieren wird mobil
dank patentierter Lossless Speech Technology

Das SpeechMike Premium hat seine höchste Evolutionsstufe erreicht: Das marktführende Diktiermikrofon ist nun auch kabellos erhältlich. Die revolutionäre patentierte Lossless Speech Technology des SpeechMike Premium Air ermöglicht maximale Beweglichkeit ohne jegliche Kompromisse – Sie erzielen exakt dieselbe exzellente Aufnahmequalität wie beim Gerät mit Kabel. Ein entkoppeltes Premium-Mikrofon in Studioqualität mit integriertem Rauschunterdrückungsfilter sorgt zusätzlich für herausragende Spracherkennungsergebnisse.

Studio-Qualität Mikrofon für erstklassige Spracherkennungsergebnisse

Das SpeechMike Premium Air ist mit einem Mikrofon in Studioqualität und einem integrierten Rauschunterdrückungsfilter ausgestattet, die für glasklare Aufnahmen und äußerst genaue Spracherkennungsergebnisse sorgen.

Entkoppeltes Mikrofon in Studioqualität für präzise Aufnahmen ohne Hintergrundgeräusche

Das freischwebende Mikrofon ist vom Gerätegehäuse entkoppelt, was dafür sorgt, dass beinahe keine Geräusche durch Hintergrundaktivitäten, Berührung, Klicks, Luft oder Körperschall aufgenommen werden.

Integrierter Bewegungssensor, der das Mikrofon bei Nichtgebrauch stummschaltet

Das Philips SpeechMike Premium Air verfügt über einen integrierten Bewegungssensor. Der Bewegungssensor erkennt, wenn das Gerät auf den Tisch gelegt wird, und schaltet das Mikrofon stumm. Sobald Sie es wieder zur Hand nehmen, wird das Mikrofon wieder aktiviert. Zusätzlich können benutzerdefinierte Einstellungen vorgenommen werden, damit das Gerät die Aufnahme automatisiert unterbricht und wieder fortsetzt.

Intuitives Diktieren mit Spracherkennung auch ohne Kabel

Die unkomprimierte drahtlose Aufzeichnung ermöglicht es dem Diktierenden, sich frei zu bewegen und selbst das Tempo zu bestimmen. Ihre Aufnahmen werden in bis zu 5 Metern Abstand vom Arbeitsplatz ohne Unterbrechungen und in höchster Qualität an den Computer übertragen. Die hochmoderne Technologie sorgt dafür, dass ab dem Betätigen der Aufnahmetaste jedes Wort klar erfasst wird.

Hochwertige Dockingstation zum schnellen Aufladen und einfachen Koppeln des Gerätes

Die stabile und innovative Dockingstation lädt das Gerät innerhalb kürzester Zeit drahtlos auf und ermöglicht das schnelle Koppeln zwischen Gerät und Dockingstation. Dockingstation und Gerät sind nicht aneinander gebunden, sodass der Benutzer flexibel mehrere Dockingstationen nutzen kann. Mit einem optionalen Fußschalter an der Dockingstation kann auch ohne Einsatz der Hände diktiert werden.

Frei konfigurierbare Tasten und Modi für ein personalisiertes Gerät

Die Tastenbelegung kann individuell angepasst werden oder das SpeechMike im gesicherten Dragon-Modus verwendet werden, in dem die Tasten optimal für die Dragon-Spracherkennungssoftware vorkonfiguriert sind. Dazu ist keine zusätzliche Treiberinstallation erforderlich, wodurch die Verwendung in virtuellen Umgebungen erleichtert wird.

Komfortable Bedienung durch verschleißfreien Schiebeschalter und Drucktasten

Das SpeechMike Premium Air ist sowohl in einer Version mit verschleißfreiem Schiebeschalter als auch in einer Version mit Drucktasten erhältlich. Der Schiebeschalter ist ergonomisch geformt und mit einer leicht geriffelten Oberfläche versehen, die die Bedienung erleichtert und besonders angenehm und intuitiv macht. Dank seiner millionenfach bewährten kontaktlosen Schiebereglererkennung ist der Schieberegler darüber hinaus komplett verschleißfrei und damit besonders lange haltbar.

Antimikrobielle Zusatzstoffe für hygienisches Arbeiten

Das Gehäuse des SpeechMike Premium Air ist mit antimikrobiellen Zusatzstoffen angereichert, die eine Reduktion der Ansiedlung von Keimen am Gerät bewirken. Dadurch wird die Effizienz der üblichen Maßnahmen zur Desinfektion des Gerätes verbessert. Durch die hochwertige polierte Pearl-Metallic-Oberfläche ist das Gerät außerdem unempfindlich gegenüber Berührungsgeräuschen und Fingerabdrücken. Die spezielle Oberfläche ist ebenfalls Staub und Schmutzabweisend für überlegene Qualität.

Touch-Sensor mit integrierter Mausfunktion

Das Gerät ist mit einem Touch-Sensor ausgestattet. Der Benutzer kann so ganz problemlos beim Aufnehmen die Anwendungen steuern und in ihnen navigieren, ohne zwischen Maus und Mikrofon umschalten zu müssen.

Aufnahmesteuerung mit Fußschalter für freihändiges Arbeiten

Der optionale Fußschalter kann direkt an die Dockingstation angeschlossen und für eine komfortable Aufnahmesteuerung genutzt werden.

Rückwärtskompatible Firmware für noch mehr Flexibilität

Der Benutzer kann von seinem vorherigen SpeechMike-Modell upgraden, ohne eine zusätzliche Software installieren zu müssen. Für Integratoren bedeutet das, dass keine Änderungen implementiert werden müssen und dass das vorhandene SDK weiter verwendet werden kann. Das SpeechMike Premium Air ist kompatibel mit den Betriebssystemen Mac OS und Windows sowie mit virtuellen Umgebungen wie Citrix, VM Ware und Hyper-V. Das Gerät kann mit SpeechControl, dem benutzerfreundlichen Hardware-Management-Tool von Philips, konfiguriert werden.

Lieferumfang Ihres Mikrofons

- SpeechMike Premium Air kabelloses Diktiermikrofon
- Dockingstation ACC4000
- Netzteil mit internationalen Adaptern: Europa, Großbritannien, USA, Asien-Pazifik
- 2 USB-Kabel
- Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
USB-Stecker
Mikro-USB
Mikrofon-Eingang
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Ausgangsleistung
200 mW
Lautsprecherdurchmesser
30 mm
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
2 MB
Min. benötigter Speicherplattenplatz
30 MB
Minimum Prozessor
Intel dual core or equivalent AMD processor, 1 GHz
USB erfordert
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Breite
82 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
60 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Metallisch, Perleffekt
Wiederaufladbar
Ja
Docking-Connector
Ja
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Mikrofon-Empfindlichkeit
-37 dB
Übertragungstechnik
Kabellos
Transmissionsdistanz
5 m
Material
Polymer
Docking-Station enthalten
Ja
Bereitschaftszeit
100 h
Sensor-Typ
dust and dirt resistant touch sensor
Automatische Abschaltung
Ja
Schwermetallfrei
Pb (Blei)
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
100 h
Aufnahmebatterieausdauer
3 h
Audio
Maximum Aufnahmezeit
24 h
Eingebautes Mikrofon
Ja
Rauschverhältnis (SNR)
70 dB
Frequenzbereich
300 - 7500 Hz
Weitere Suchbegriffe: diktiergerät philips, diktier gerät
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 284,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,94*
€ 405,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,32*
€ 391,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 327,10*
€ 389,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,82*
€ 355,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 296,80*
€ 353,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,83*
€ 350,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,30*
€ 338,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
ACC4100/00
ab € 75,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.