Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips AirBridge Drahtloser Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips AirBridge Drahtloser Adapter
Philips AirBridge Drahtloser Adapter
Philips AirBridge Drahtloser Adapter
Philips AirBridge Drahtloser Adapter
Philips AirBridge Drahtloser Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71673175
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     ACC4100/00
EAN/GTIN:
     9120056502813
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Drahtloser Adapter
Markenkompatibilität
Philips
Kompatibilität
SpeechMike Premium Air Wireless Dictation Microphone SMP4000 SpeechOne Wireless Headset PSM6000
Produktfarbe
Schwarz
USB Anschluss
Ja
Modulation
8-FSK
Maximale Reichweite
5 m
Frequenzband
2.4 GHz
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
45 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 96,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.