Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV device protection socket line, 9-fold, 3,7m Schwarz 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV device protection socket line, 9-fold, 3,7m Schwarz 250 V
REV device protection socket line, 9-fold, 3,7m Schwarz 250 V
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3993185
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     00179571
EAN/GTIN:
     4006341647689
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
- Mit Supraguard Versicherungsschutz
- Alle Supraline Systemvorteile
- Quersitzende Steckdosen - ideal für Winkelstecker
- Stabiles Kanalprofil, teilweise doppelwandig
- Bruchfestes Gehäuse aus Spezialkunststoff
- Steckdosen in einem Guss
- Verdeckte Befestigungsösen auf der Rückseite
- Präsentationshaken kann entfernt werden
- Leitungssafe zur Aufbewahrung der Zuleitung
- Leitungsaustritt nach beiden Seiten möglich
- Geschraubte Ausführung, wiederanschließbar
- Massive, leistungsfähige Stromkontakte
- Ergonomischer Schutzkontaktstecker
- Kabelknickschutz integriert
- Hoher Isolationswiderstand gegen Erde > 10 Gohm
- Auch nach mehrmaligem Ansprechen kein Leckstrom
- Gebrauchsmuster eingetragen
- Schutz für hohe Belastung bis 3500 Watt
- Mit Supraguard Versicherungsschutz
- Alle Supraline Systemvorteile
- Hochwertiger Überspannungsschutz für alle Steckdosen
- Optische Funktionsanzeige für Überspannungsschutz
- Kontrollschalter, 2polig mit Netzanzeigefunktion
- 3 Schutzstrecken in Y-Schaltung bei Überspannung wirksam
- Ansprechgleichspannung ca. 600 V
- Gesamtableitstrom 30.000 A
- 3,7 m Zuleitung H05VV-F 3G1,5
- Anforderungsklasse EN 61643: Typ 3/III
- Technische Daten: 16 A, 250 V~, 3500 Watt
- Abmessungen (BxHxT): 590 x 67 x 43mm
Weitere Informationen:
Energie
Nominale Eingang Spannung
250 V
Nominale Stromabgabe
16 A
Spitzenstrom
3500 W
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3.7 m
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
590 x 43 x 67 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.