| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-39739278 Herst.-Nr.: M21-750-595-OR EAN/GTIN: 662820966586 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Orange | | Etikettentyp | Selbstklebendes Druckeretikett | | Material | Vinyl | | Drucktechnologie | Wärmeübertragung | | Klebematerial | Acryl | | Klebetyp | Dauerhaft | | Oberflächentyp | Glanz | | Zweck | Universal | | Wasserfest | Ja | | Abriebfest | Ja | | Ölbeständig | Ja | | Betriebstemperatur | -40 - 82 °C | | Kompatible Produkte | BMP21 | Gewicht und Abmessungen | Bogenbreite | 19.05 mm | | Bogenlänge | 6400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, beschriftungsband schwarz auf orange, etikettendrucker etiketten, brady kabeletiketten |
| | |
| |