| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-3965747 Herst.-Nr.: 00149271 EAN/GTIN: 4006341608376 |
| |
|
| | |
| - Alle Supraline Systemvorteile
- Quersitzende Steckdosen - ideal für Winkelstecker
- Stabiles Kanalprofil, teilweise doppelwandig
- Bruchfestes Gehäuse aus Spezialkunststoff
- Steckdosen in einem Guss
- Verdeckte Befestigungsösen auf der Rückseite
- Präsentationshaken kann entfernt werden
- Leitungssafe zur Aufbewahrung der Zuleitung
- Leitungsaustritt nach beiden Seiten möglich
- Geschraubte Ausführung, wiederanschließbar
- Massive, leistungsfähige Stromkontakte
- Ergonomischer Schutzkontaktstecker
- Kabelknickschutz integriert
- Gebrauchsmuster eingetragen
- Alle Supra-Line Systemvorteile
- Leiste in 2 unabhängigen Gruppen schaltbar
- 3 und 6 Steckdosen schaltbar
- Kontrollschalter, 2polig mit Netzanzeigefunktion je Gruppe
- 3,7 m Zuleitung H05VV-F 3G1,5
- Technische Daten: 16 A, 250 V~, 3500 Watt
Weitere Informationen: Energie | Nominale Eingang Spannung | 250 V | | Nominale Stromabgabe | 16 A | | Spitzenstrom | 3500 W | Anschlüsse und Schnittstellen | Kabellänge | 3.7 m | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 590 x 43 x 67 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |