Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXMS-AC0003 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 31 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXMS-AC0003 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 31 W Schwarz
CoreParts MBXMS-AC0003 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 31 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39520812
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXMS-AC0003
EAN/GTIN:
     5711783919513
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
110-230 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung
31 W
Ausgangsspannung
12 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ursprungsland
China
Kompatibilität
Surface Pro 3, Pro 4, Pro 5, Surface Book, Surface Laptop
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
100 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
150 g
Leistungen
Stecker
Special Thin
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
Schwarz
Technische Details
Leistung
31 W
Stromverbrauch (Standby)
0.1 W
Abmessungen Stecker 1
Special Thin mm
Lieferumfang
Steckertypen enthalten
EU
Energie
Automatische Einstellung der Ausgangsspannung
Ja
Eingangs-Betriebsspannung (min)
100 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2.58 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Sonstige Funktionen
Überlastung Schutz
Ja
Kurzschlussschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.