Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Marker
>
Permanentmarker
>
Artikel
Sharpie Fine Point Permanent-Marker Feine Spitze Pink
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-39492520
Hersteller:
Sharpie
Herst.-Nr.:
2025035
EAN/GTIN:
3501177851619
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Pink
Typ der Spitze
Feine Spitze
Produktfarbe
Mehrfarbig
Punkttyp
Fein
Schnell trocknend
Ja
Wasserfest
Ja
Lichtbeständig
Ja
Geeignet für Materialien
Metall, Papier, Kunststoff
Abriebfest
Ja
Clip
Ja
Zertifizierung
AP
... >
Schreibinstrumente
>
Marker & Filzstifte
>
Permanent-Marker
Weitere Suchbegriffe:
Deko-Marker
,
Permanent Marker
,
Permanentmarker
,
Tiefkühl-Marker
,
Tiefkühlmarker
,
deco marker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sharpie 2194216 Permanent-Marker Feine Spitze Pink
Sharpie
2194216
€ 3,08*
Sonstiges
Sharpie Fine Point Permanent-Marker Feine Spitze Blau
Sharpie
S0810950
€ 2,38*
Sonstiges
Sharpie Fine Point Permanent-Marker Feine Spitze Grün
Sharpie
S0810960
€ 2,36*
Sonstiges
Sharpie Fine Point Permanent-Marker Feine Spitze Hellgrün
Sharpie
2025037
€ 3,04*
Sonstiges
Sharpie Fine Point Permanent-Marker Feine Spitze Orange
Sharpie
2025036
€ 3,06*
Sonstiges
Sharpie Fine Point Permanent-Marker Feine Spitze Schwarz
Sharpie
S0810930
€ 3,14*
Sonstiges
Sharpie Fine Point Permanent-Marker Feine Spitze Violett
Sharpie
2025034
€ 3,04*
Sonstiges
Sharpie Markierstift, Permanentmarker, Fein, Rot, Spitzenform: Rund
Sharpie
S0810940
€ 2,36*
Sonstiges
Sharpie Permanent-Marker FINE, hellblau (5050561)
Sharpie
2194215
€ 3,07*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.