Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 2 m MiniDP - HDMI Mini DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 2 m MiniDP - HDMI Mini DisplayPort Schwarz
C2G 2 m MiniDP - HDMI Mini DisplayPort Schwarz
C2G 2 m MiniDP - HDMI Mini DisplayPort Schwarz
C2G 2 m MiniDP - HDMI Mini DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39284731
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     84421
EAN/GTIN:
     757120844211
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Unterstützte Video-Modi
1080p
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
30
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.