Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped 120030 Lineal Schreibtisch-Lineal 300 mm Aluminium 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped 120030 Lineal Schreibtisch-Lineal 300 mm Aluminium 1 Stück(e)
Maped 120030 Lineal Schreibtisch-Lineal 300 mm Aluminium 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3908582
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     120030
EAN/GTIN:
     3154141200304
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Merkmale
Typ
Schreibtisch-Lineal
Material
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium
Maßeinheit
cm, mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 150,50*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 80,43*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,90*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,44*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.