Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped 120159 Lineal 150 mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped 120159 Lineal 150 mm Aluminium
Maped 120159 Lineal 150 mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3904782
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     120159
EAN/GTIN:
     3154141201592
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
150 mm
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 375 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.