Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-SPEX Netzwerk Medienkonverter 1250 Mbit/s 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-SPEX Netzwerk Medienkonverter 1250 Mbit/s 1310 nm
Allied Telesis AT-SPEX Netzwerk Medienkonverter 1250 Mbit/s 1310 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3881861
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     990-002556-00
EAN/GTIN:
     767035190662
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
Medienkonverter
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Plug
Ja
Sonstige Funktionen
Schnittstelle
LC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
2000 m
Wellenlänge
1310 nm
Sensitivität
-1 dBmW
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, allied telesis medienkonverter, fibre channel transceiver, media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.