Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iogear GUH3C4PD Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iogear GUH3C4PD Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Weiß
iogear GUH3C4PD Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Weiß
iogear GUH3C4PD Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Weiß
iogear GUH3C4PD Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38757386
Hersteller:
     IOGEAR
Herst.-Nr.:
     GUH3C4PD
EAN/GTIN:
     881317515766
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
409.9 mm
Höhe des Versandkartons
309.8 mm
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
134 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
144 mm
Paketgewicht
40 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
186 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
40 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Weiß
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.7 Lion
Energie
USB-Ladeport
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.