Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 64TI/25 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 64TI/25 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 64TI/25 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 64TI/25 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 64TI/25 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38755019
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     64TI/25
EAN/GTIN:
     4003318561825
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
25 mm
Korpushöhe
41.5 mm
Gewicht
31 g
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
2 Stück(e)
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Unterschiedliche Schließung
Korpusmaterial
Aluminium
Schäkelmaterial
Gehärteter Stahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.