| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-38574368 Herst.-Nr.: 219732 EAN/GTIN: 4040895002044 |
| |
|
| | |
| Der TERRATEC Holz zwei macht das MacBook zum Eyecatcher auf dem Schreibtisch. Der Ständer aus Echtholz schafft nicht nur Platz, sondern sorgt mit seinem außergewöhnlichen Design auch für Eleganz. Im Lieferumfang sind zwei passgenaue Adapter enthalten, die einen sicheren Halt gewährleisten. Weitere Informationen: Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Design | Handy-Gerätetyp | Laptop, Tablet/UMPC | | Vorgesehene Verwendung | Drinnen | | Produktfarbe | Schwarz | | Typ | Passive Halterung | | Material | Holz | | Kompatibilität | Apple MacBook Pro/MacBook Air |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Laptop-Halter, Laptopständer, Notebook Halterung, Notebookhalter, Notebookständer, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, tablethalterung terratec, laptop halter, Komponent |
| | |
| |