Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi ECP 33.21 Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 1,1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi ECP 33.21 Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 1,1 l
De’Longhi ECP 33.21 Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 1,1 l
De’Longhi ECP 33.21 Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 1,1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38365951
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ECP 33.21
EAN/GTIN:
     8004399329355
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
Viel mehr als eine Espressomaschine - designed für Liebhaber des vollmundigen Aromas von original italienischem Espresso oder authentischem Cappuccino mit cremigem Milchschaum.
Die neuen, kompakten ECP Siebträger-Espressomaschinen von De'Longhi sind mit durchdachten technischen Details ausgestattet, um die Zubereitung leckerer Kaffeegetränke, vom original Espresso bis zum cremigen Cappuccino und anderen Kaffee-Milchgetränken, zu ermöglichen.
Dank manuellem Milchaufschäumer gelingt die Zubereitung von cremigem Milchschaum im Handumdrehen. Mit der Heißwasserfunktion kommen auch Tee-Genießer nicht zu kurz.
Auch große Tassen für Latte Macchiato (bis zu 13 cm Höhe) finden Platz dank variabler Tassenabstellfläche.

- CAPPUCCINO SYSTEM & HEISSWASSERFUNKTION
- PROFESSIONELLER SIEBTRÄGER
- ZUBEHÖR-AUFBEWAHRUNG
- EXKLUSIVE ABTROPFSCHALE
- AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Pumpendruck
15 bar
Ein-/Ausschalter
Ja
Heizelementmaterial
Edelstahl
Energie
Leistung
1100 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
9 min
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.1 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeepad, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Heißwassersystem
Ja
Anzahl der Ausflüsse
2
Tassenwärmer
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Gehäusematerial
Kunststoff
Wasserstandsanzeige
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Kaffeefilter
Ja
Tassenhalter
Ja
Höhenverstellbares Tassenpodest
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,46*
€ 148,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.