Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor MD-460 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor MD-460 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Grau, Silber
Monacor MD-460 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38332590
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     22.1310
EAN/GTIN:
     4007754252309
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
stereo kopfhörer 3,5mm
muschelkopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Maximale Belastbarkeit
100 mW
Kopfhörerfrequenz
10 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Treibereinheit
30 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Grau, Silber
Faltbar
Ja
Kabellänge
1.2 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: stereo kopfhörer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.