Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integral 128GB USB3.0 DRIVE TURBO WHITE UP TO R-400 W-100 MBS USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integral 128GB USB3.0 DRIVE TURBO WHITE UP TO R-400 W-100 MBS USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Weiß
Integral 128GB USB3.0 DRIVE TURBO WHITE UP TO R-400 W-100 MBS USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38321513
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     INFD128GBTURBWH3.0
EAN/GTIN:
     5055288436091
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
12 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Zertifizierung
CE, REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
400 MB/s
Lesegeschwindigkeit USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
400 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
200 MB/s
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows Vista, 7, 8.1 and 10<br />Mac OS 09 and above<br />Linux v2.4.0 and above
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
13 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
24 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,96*
€ 135,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,73*
€ 132,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,44*
€ 121,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.