Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit TTR-20R0 Kabelbinder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit TTR-20R0 Kabelbinder Schwarz
Panduit TTR-20R0 Kabelbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38316269
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     TTR-20R0
EAN/GTIN:
     613056259324
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
6000 mm
Tiefe
0.81 mm
Breite
19 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
39239000
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 14,125* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,135*
€ 20,39065
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.