Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62733 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62733 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 62733 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 62733 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 62733 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38310846
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62733
EAN/GTIN:
     4043619627332
Suchbegriffe:
M2 Controller
SATA Controller
SATA Karte
Slotbleche
An diesen Delock Konverter können bis zu zwei M.2 SSDs im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format angeschlossen werden. Der Konverter kann intern über die SATA 22 Pin Schnittstelle in das System eingebunden werden. Bei der Verwendung von mehr als einer SSD besteht die Möglichkeit, verschiedene RAID Level zu nutzen.
An die beiden SATA 7 Pin Anschlüsse können SSDs oder HDDs angeschlossen werden, wenn die M.2 Slots nicht belegt sind.
Der Konverter kann mit dem beiliegendem Slotblech in einen freien PC Slot gesteckt werden oder mit Hilfe des beiliegenden 3.5″ Rahmen eingebaut werden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Sonstige Funktionen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
SATA
Ausgangsschnittstelle
M.2
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
10 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
RAID Level
0, 1, JBOD
Weitere Suchbegriffe: Slotblende, slotbleche, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.