Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0037 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0037 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz, Edelstahl
LogiLink BP0037 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz, Edelstahl
LogiLink BP0037 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38258851
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0037
EAN/GTIN:
     4052792046359
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Produktinformationen "TV-Wandhalterung, neigbar -8°/0°, 32–55", max. 35 kg Belastu" von LogiLink
Für Orte, an denen Sie Spieglungenvermieden und dementsprechend die Bildschirmposition geringfügig ändern müssen. Ideal um Blendungen z.B. im Schlafzimmer durch Neigen zu beheben.
Und so einfach wird die TV-Wandhalterung montiert: https://youtu.be/1fpFwjPWPo0
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Stahl
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
465 mm
Tiefe
20.5 mm
Höhe
422 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
470 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Geeignet für Computermonitor
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-8 - 0 °
Abstand zur Wand (max)
20.5 mm
Abstand zur Wand (min)
20.5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
BP0012
ab € 6,15*
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.