Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 3579 Toaster 4 Scheibe(n) 1800 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 3579 Toaster 4 Scheibe(n) 1800 W Silber
Cloer 3579 Toaster 4 Scheibe(n) 1800 W Silber
Cloer 3579 Toaster 4 Scheibe(n) 1800 W Silber
Cloer 3579 Toaster 4 Scheibe(n) 1800 W Silber
Cloer 3579 Toaster 4 Scheibe(n) 1800 W Silber
Cloer 3579 Toaster 4 Scheibe(n) 1800 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38253536
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     3579
EAN/GTIN:
     4004631013855
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toastautomat 4 toast
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
4 Scheibe(n)
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Edelstahl
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
2
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Langer Slot
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Wärmeisoliertes Gehäuse
Ja
Krümelschublade
Ja
Energie
Leistung
1800 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
195 mm
Backblech-Abmessungen
12 x 12 mm
Gewicht
2000 g
Weitere Suchbegriffe: cloer toaster, toaster
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.