Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UMA-D Netzwerk-Antenne Richtantenne RP-SMA 15 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UMA-D Netzwerk-Antenne Richtantenne RP-SMA 15 dBi
Ubiquiti UMA-D Netzwerk-Antenne Richtantenne RP-SMA 15 dBi
Ubiquiti UMA-D Netzwerk-Antenne Richtantenne RP-SMA 15 dBi
Ubiquiti UMA-D Netzwerk-Antenne Richtantenne RP-SMA 15 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38239980
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UMA-D
EAN/GTIN:
     817882022736
Suchbegriffe:
Richtantenne
Router
WLAN Antenne
WLAN Router
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
15 dBi
Frequenzband
2.4 - 2.5, 5.1 - 5.9 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11ac
Antenna Zuwachs (2.4 GHz)
10 dBi
Antenna Zuwachs (5 GHz)
15 dBi
Horizontale beam Weite (2.4 GHz)
90 °
Vertikale beam Weite (2.4 GHz)
90 °
Horizontale beam Weite (5 GHz)
45 °
Vertikale beam Weite (5 GHz)
45 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
32.5 mm
Höhe
201.3 mm
Gewicht
480 g
Merkmale
Antennentyp
Richtantenne
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Polarisation
Duale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2:1
Montage
Wand- / Mast
Zweck
Innen & Außen
Kompatible Produkte
UAP-AC-M
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.