Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis Executive 3 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis Executive 3 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz, Blau
Mobilis Executive 3 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38224425
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     005029
EAN/GTIN:
     3700992508986
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Nylon
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Lineare Massendichte
500 D
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Minimum Bildschirmgröße
11 "
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
408 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
360 x 265 x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhüllen, Laptophüllen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.