Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 3355.100 Rack Zubehör Rackrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 3355.100 Rack Zubehör Rackrahmen
Rittal 3355.100 Rack Zubehör Rackrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38193666
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3355.100
EAN/GTIN:
     4028177041677
Suchbegriffe:
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub
19" Belüftungseinheit
19" Lüftereinschub
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
115 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
980 g
Merkmale
Typ
Rackrahmen
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
3 m
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.