Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG A 590 BF P WW Abdeckplatte für Sensorhalterung & -sockel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38193651
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A590BFPWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Jalousiewippe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Wippe mit Symbolen
für Taster BA 1fach
Mittenstellung Art.-Nr.: 4071.02 LED
Bei Installation darauf achten, dass kein Putzausgleich (übertapezierter Tragring) möglich
ist, ansonsten Fehlfunktion.

Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend

Farbe:
alpinweiß

Material:
Thermoplast
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Kompatibilität
4071.02 LED
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Höhe
55 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.