Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch PLR 25 Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Grün 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PLR 25 Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Grün 25 m
Bosch PLR 25 Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Grün 25 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38182712
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 672 501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximaler Messabstand
25 m
Mindest-Messabstand
0.05 m
Genauigkeit
2 mm
Laserklasse
2
Wellenlänge
635 nm
Messzeit
4 s
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1,5
Akku-/Batteriespannung
2 V
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach
5 min
Merkmale
Typ
Laser-Distanzmessgerät
Einheiten Abstandsmessung
m
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Display-Typ
Digital
Bereichsmessung
Ja
Lautstärkenmessung
Ja
Subtraktion/Addition
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 603 663 500
ab € 42,87*
Sonstiges
Toolcraft
TO-5137830
ab € 22,71*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.