Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer TS-G1030F Autolautsprecher Rund 3-Wege 210 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pioneer TS-G1030F Autolautsprecher Rund 3-Wege 210 W
Pioneer TS-G1030F Autolautsprecher Rund 3-Wege 210 W
Pioneer TS-G1030F Autolautsprecher Rund 3-Wege 210 W
Pioneer TS-G1030F Autolautsprecher Rund 3-Wege 210 W
Pioneer TS-G1030F Autolautsprecher Rund 3-Wege 210 W
Artikel-Nr.:
     752-325810
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     TS-G1030F
EAN/GTIN:
     884938373838
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Audio
Lautsprechertyp
3-Wege
Spitzenstrom
210 W
Bemessungsleistung
30 W
Impedanz
4 Ohm
Empfindlichkeit
87 dB
Frequenzbereich
35 - 27000 Hz
Hochtöner
Ja
Gewicht und Abmessungen
Montagetiefe
43 mm
Gewicht
350 g
Hochtönerdurchmesser
10 mm
Treiberdurchmesser Mitteltöner
30 mm
Durchmesser
100 mm
Durchmesser Montageloch
106 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
70
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,19*
€ 30,73*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 27,33*
€ 37,91*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 31,26*
€ 42,71*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 36,36*
€ 49,18*
7 Tage
21
pro Paket
€ 6,99*
ab € 58,15*
€ 76,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.