Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer TS-G1010F Autolautsprecher Rund 190 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pioneer TS-G1010F Autolautsprecher Rund 190 W
Pioneer TS-G1010F Autolautsprecher Rund 190 W
Pioneer TS-G1010F Autolautsprecher Rund 190 W
Pioneer TS-G1010F Autolautsprecher Rund 190 W
Pioneer TS-G1010F Autolautsprecher Rund 190 W
Artikel-Nr.:
     752-325824
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     TS-G1010F
EAN/GTIN:
     884938373388
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Audio
Spitzenstrom
190 W
Bemessungsleistung
30 W
Impedanz
4 Ohm
Empfindlichkeit
89 dB
Frequenzbereich
44 - 25000 Hz
Hochtöner
Ja
Gewicht und Abmessungen
Montagetiefe
43 mm
Gewicht
340 g
Durchmesser
100 mm
Durchmesser Montageloch
106 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
7
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,86*
€ 21,07*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 17,30*
€ 25,17*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 18,05*
€ 25,17*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,41*
€ 37,71*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 37,77*
€ 51,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.