Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Design Mini Wasserkocher 1 l 2200 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastroback Design Mini Wasserkocher 1 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Mini Wasserkocher 1 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Mini Wasserkocher 1 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Mini Wasserkocher 1 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Mini Wasserkocher 1 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Mini Wasserkocher 1 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Mini Wasserkocher 1 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Mini Wasserkocher 1 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Mini Wasserkocher 1 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Mini Wasserkocher 1 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Mini Wasserkocher 1 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Mini Wasserkocher 1 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38139152
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     42435
EAN/GTIN:
     4016432424358
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1 liter gastroback
Design Wasserkocher Mini

Täglich frisch gebrühter Tee & Kaffee
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
980 g
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabellänge
0.7 m
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Display
LCD
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Regelbare Temperatur
Ja
Trockengehschutz
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Warmhaltefunktion Zeit
30 min
Akustisches Signal, wenn bereit
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1l
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.